エンジン 式 ブロワーのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
128件の「エンジン 式 ブロワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンブロアー」、「マキタ エンジン ブロア」、「ゼノア ブロワー」などの商品も取り扱っております。
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量 10m3/min 付属品 ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min) 21.8 最大風速(m/s) 105.6 質量(kg) 9.6 燃料タンク容量(L) 2.1 騒音レベル(dB(A)) 77 排気量(cm3) 65.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min) 12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 324×233×355 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg) (本体)3.6 燃料タンク容量(L) 0.55 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min) 76.2 始動方式 リコイルスタータ 排気量(cm3) 25.4
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min) 12 風速(m/s) 70 セット内容 エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg) 4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL) 25.4 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.45 運転音(dB) 83 始動方式 リコイルスターター 混合比 (無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

風量(m3/min) (平均)10 最大風速(m/s) 63.9 仕様 フラットノズル付き 質量(kg) 約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×230×330 排気量(mL) 21.1 使用燃料 混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg) 3.1 燃料タンク容量(L) 0.6 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR6A 始動方式 (エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 70 仕様 (電極ギャップ)0.65mm 質量(kg) 4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×280×350 燃料タンク容量(L) 0.45 スパークプラグ NGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A)) 104 排気量(cm3) 25.4
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズエンジンブロワー
●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです ●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています ●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています ●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します ●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし 付属品 肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1 材質 ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE 質量(kg) 3.8(噴管、燃料を除く) 排気量(mL) 20.6 型番 EBLK-2100 使用燃料 混合50:1(FC/FD級) 風量(m3/min) 10.5 燃料タンク容量(L) 0.4 点火方式 電子点火 キャブレター ダイヤフラム 電源タイプ エンジン式 点火プラグ BPMR8Y 取扱説明書 (16.52MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

仕様 2サイクル 付属品 ノズル、ソケットレンチ サイズ 425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く) 燃料 混合ガソリン 風速(m/s) 72.5m/s 風量 12.3m3/min タンク容量 600ml 排気量 25.4cc
1個
76,400 税込84,040
翌日出荷

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL) 25.4 風量(m3/min) 12.8 最大風速(m/s) 76.2 燃料タンク容量(cc) 545 使用燃料 混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg) 3.6 仕様 噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V) 直流36(18+18) バッテリー容量(Ah) 6 風速(ノズル付)(m/s) 54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分) 約55分(2本同時) 付属品 ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg) 4.1(バッテリ装着時) 種別 バッテリ・充電器セット 長さ(mm) 830~930(ノズル無595) 幅(mm) 205 高さ(mm) 295 風量(m3/min) 13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に 仕様 スークプラグ:NGK BPMR7A 風量(m3/min) 14 全長×全幅W×全高(mm) (外形)354×435×495 乾燥質量(kg) (本体)9.1 燃料タンク容量(L) 2 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 90 排気量(cm3) 62
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品 元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール 使用燃料 2サイクル混合燃料 風量(m3/min) 12.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 324×233×355 乾燥質量(kg) 3.8 燃料タンク容量(L) 0.6 スパークプラグ NGK BPMR8Y 始動方式 リコイルスタート 最大風速(m/s) 76.7 排気量(cm3) 25.4
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム) 付属品 ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1 容量(L) (ダストパック)35 消費電力(W) 1100 電源 単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×200×370 消費電力 1100W 吸込仕事率(W) 低速/36、高速/71 電源コード(m) 0.3 ノズル口径(Φmm) 122 絶縁方式 二重絶縁 ブロワ風速(m/s) (低速)49/(高速)59 電源コード 0.3m 真空度(kPa) 最大3.1 比率 (粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1050×200×370 ダストバッグ容量(L) 35
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!。取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg) 4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×225×370 風量(m3/min) 平均:13 燃料タンク容量(L) 0.5 排気量(cm3) エンジン:30.1
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム) 付属品 ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 電源 単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 コード長さ(m) 0.3 消費電力 1050W 電源コード(m) 0.3 絶縁方式 二重絶縁 ブロワ風速(m/s) (低速)48/(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8/(高速)7.2 電源コード 0.3m 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 905×195×400 取扱説明書 (0.92MB) ダストバッグ容量(L) 25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷